曜日別特売
USB31000S2 USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com 12001345

USB31000S2 USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com 12001345
USB31000S2 USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com 12001345
USB31000S2 USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com 12001345
USB31000S2 USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com 12001345
USB31000S2 USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com 12001345
USB31000S2 USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com 12001345
USB31000S2 USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com 12001345
USB31000S2 USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com 12001345
USB31000S2 USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com 12001345

USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12001345品番USB31000S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

USB-Cネットワークアダプター: 10/100/1000 Mbps BASE-Tネットワークの自動検知機能を搭載し、ギガビットスピードに対応にするイーサネットポートをパソコンに増設。高いセキュリティを必要とする有線ギガビットネットワーク接続またはWi-Fiの代替に最適
フル装備:USB3.0接続有線LAN変換アダプター。30cm一体型ケーブル内蔵、長いリーチでポートコネクタの負担を軽減。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLED。Realtek RTL8153チップセットを搭載し、パソコンとのネイティブな互換性を提供
対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーが製品に付属

長さ(mm)100幅(mm)22高さ(mm)15質量(g)27ケーブル長(cm)30保証期間2年間コネクタ1 - USB 3.2 Type-A (9 pin、 Gen 1、 5Gbps)インジケータLED:1-リンク(アンバー)、1-動作中(ホワイト)ポート数1インターフェースUSB 3.2 Gen 1データ転送速度5Gbps(USB3.1)、2Gbps(イーサネット-全二重)タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s電源USB電源セット内容1-USBネットワークアダプタスペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - RJ-45対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS変換タイプUSB-LAN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする