曜日別特売
STSMAT 立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット StarTech.com 12001537

STSMAT 立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット StarTech.com 12001537
STSMAT 立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット StarTech.com 12001537
STSMAT 立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット StarTech.com 12001537
STSMAT 立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット StarTech.com 12001537
STSMAT 立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット StarTech.com 12001537

立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12001537品番STSMAT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

疲れにくい動きを促進し、快適な環境作りに役立つ人間工学(エルゴノミクス)に基づいた疲労軽減マット
足、膝、腰、背中への負担を軽減する丈夫な高品質ポリウレタン製クッション
サイズ 508mmx762 mm。使用していないときはデスク下に収納
低帯電性、美しいブラックのPVCレザー仕上げ
滑り止めつき底面
面取りを施したエッジでつまづきを防止
クリーニングが簡単な防水加工の表面

用途
立ち仕事での疲労を軽減する快適フロアマット。スタンドデスク、座位・立位両用デスクに適したアクセサリ
人間工学(エルゴノミクス)対応デスクでの立ち仕事を快適にするマット
厚さ(mm)18ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)512×770質量(kg)1.3保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応材質高品質ポリウレタン
注意
※ハイヒールを履いての疲労軽減マットのご使用は避けて下さい。マット表面への傷の原因となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする