YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)の エアーホース
HPエアーホース
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
25.4
注文コード
12002079
品番
25x4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・内径
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
内径(Φmm)
25.4
使用流体
空気・水など
外径(Φmm)
40
最高使用圧力(MPa)
2
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30〜70
ホース長さ(m)
4
外面
黒色コルゲート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。