※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの ホース
ParkerTAIYOの エアーホース
チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
8
長さ(m)
20
注文コード
12002394
品番
TE-12-20-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
内径・長さ
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
長さ(m)
20
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
色
透明
材質
ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
(空気)0.7/(真空)-0.1/(水)0.3
使用温度範囲(℃)
(空気)-5〜60/(真空)-5〜60/(水)0〜40
使用流体
空気/真空/水
特性
耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性