※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)100 種別ハイロータ 仕様エアハイドロ仕様 注文コード12004957 品番PRF300D-100-40
参考基準価格(税別)¥166,100 販売価格(税込) ¥174,900
販売価格(税別)
159,000
この商品は揺動角度・種別・仕様など736種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(°)100 ベーン形式- 仕様エアハイドロ仕様 種別ハイロータ 種類ロータリーシリンダ 使用圧力範囲(MPa)0.2〜1 使用流体油圧作動油 本体形状丸形 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5〜60 揺動起点40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする