※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)90 種別ハイパルハイロータ 仕様電磁弁付 注文コード12005298 品番PRH150D-90-45-200SP
参考基準価格(税別)¥112,700 販売価格(税込) ¥109,890
販売価格(税別)
99,900
この商品は揺動角度・種別・仕様など736種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(°)90 ベーン形式ダブルベーン 仕様電磁弁付 種別ハイパルハイロータ 種類ロータリーシリンダ 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.8 使用流体無給油空気(給油も可) 本体形状丸形 保証耐圧力(MPa)- 周囲温度(℃)5〜50 揺動起点45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする