※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの ロータリアクチュエータ/エアチャック
ParkerTAIYOの ロータリアクチュエータ
ParkerTAIYOの ベーンタイプ
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
90
種別
ハイパルハイロータ
仕様
電磁弁付
注文コード
12005639
品番
PRH300D-90-45-D24UP
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥185,900
販売価格(税別)
¥
169,000
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・種別・仕様
など
736
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
90
ベーン形式
ダブルベーン
仕様
電磁弁付
種別
ハイパルハイロータ
種類
ロータリーシリンダ
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.8
使用流体
無給油空気(給油も可)
本体形状
丸形
保証耐圧力(MPa)
-
周囲温度(℃)
5〜50
揺動起点
45