カラーフレックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)6.3 ホース長さ(m)9 注文コード12005685 品番6x9黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は内径・ホース長さなど240種類から選べます 他の種類を見る

軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。

内径(Φmm)6.3 使用流体空気・水など 外径(Φmm)12.5 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-30〜70 ホース長さ(m)9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50391977
2021-05-26
用途:
自動車のブローバイホースとして使用しました。
卸売・小売業

質感も良く値段も安いので一流メーカーなのでヨシです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする