PRN150D-90-45 ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYO 12006524

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
90
ベーン形式
ダブルベーン
仕様
標準形
注文コード
12006524
品番
PRN150D-90-45
参考基準価格(税別)¥75,700販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
揺動角度(°)
90
ベーン形式
ダブルベーン
種別
ハイロータ
種類
ロータリーシリンダ
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1
仕様
標準形
使用流体
無給油空気(給油も可)
本体形状
丸形
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5~60
揺動起点
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする