※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・ベーン形式・仕様
など
736
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度(°)
180
ベーン形式
シングルベーン
仕様
標準形
注文コード
12006944
品番
PRN150S-180-45
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
180
ベーン形式
シングルベーン
種別
ハイロータ
種類
ロータリーシリンダ
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1
仕様
標準形
使用流体
無給油空気(給油も可)
本体形状
丸形
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5~60
揺動起点
45