曜日別特売
PRN50S-90-45 ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYO 12010155

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
揺動角度(°)
90
ベーン形式
シングルベーン
仕様
標準形
注文コード
12010155
品番
PRN50S-90-45
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
揺動角度(°)
90
ベーン形式
シングルベーン
種別
ハイロータ
種類
ロータリーシリンダ
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1
仕様
標準形
使用流体
無給油空気(給油も可)
本体形状
丸形
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5~60
揺動起点
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする