製品本体画像

EHWD-14SV・浄水器セット付 ホットウォーターディスペンサー EHWDシリーズ EHWD-14 継続出湯タイプ 日本イトミック 12010619 EHWD-14SV・浄水器セット付 ホットウォーターディスペンサー EHWDシリーズ EHWD-14 継続出湯タイプ 日本イトミック 12010619 EHWD-14SV・浄水器セット付 ホットウォーターディスペンサー EHWDシリーズ EHWD-14 継続出湯タイプ 日本イトミック 12010619 EHWD-14SV・浄水器セット付 ホットウォーターディスペンサー EHWDシリーズ EHWD-14 継続出湯タイプ 日本イトミック 12010619

ホットウォーターディスペンサー EHWDシリーズ EHWD-14 継続出湯タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(kW)1.5 注文コード12010619 品番EHWD-14SV・浄水器セット付
参考基準価格(税別)¥239,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)
ホットウォーターディスペンサーEHWD-14は、飲用できる90℃以上の熱湯をワンプッシュでお使い頂ける卓上型湯沸器。
お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。
EHWD-14は家庭用電源(100V15A)に対応し、省電力なだけでなく、たくさんのお湯を沸かし上げます。独自制御の”ステップボイル”を搭載し常に90℃以上の熱湯を供給し続けます。
出湯能力:1分に1杯(360cc)の断続出湯試験を行った結果54杯の出湯が可能さらに、業務用電源(200V15A)に対応したEHWD-14Vだと、116杯の出湯を可能としました。
ボタンを押している間だけ出湯する「継続出湯タイプ」と、ワンプッシュで定量を出湯する「定量出湯タイプ」をご用意いたしました。
定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。
また、飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために浄水器セット付をご用意いたしました。
残留塩素の味やにおいを除去し、飲用に適したお湯にするだけではなく、機器のコンディションを維持し、長寿命化も図れます。

電源(V)単相200 消費電力(kW)1.5 タイプ定量出湯タイプ セット内容浄水器セット付
注意
※事前にお渡しする資料にて、必ず寸法・電気容量・注意事項等をご確認ください。
※標高800mを超える場合沸点が下がるため、ご使用はできません。
※本体の排水口を利用して排水処理をしてください。排水処理は配管途中にバルブなどを設置せず、下り勾配にて間接排水してください。
※使用水圧0.1〜0.75MPaの範囲内でご使用ください。
※ご購入後の出湯タイプ変更は出来ません。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする