※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)30〜180 種別小形ハイロータ 仕様揺動角度可変形 注文コード12011765 品番PROA20S-0-90-FP
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥72,490
販売価格(税別)
65,900
この商品は揺動角度・種別・仕様など736種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(°)30〜180 ベーン形式シングルベーン 仕様揺動角度可変形 種別小形ハイロータ 種類ロータリーシリンダ 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 使用流体無給油空気(給油も可) 本体形状丸形 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-5〜80 揺動起点90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする