※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの ロータリアクチュエータ/エアチャック
ParkerTAIYOの ロータリアクチュエータ
ParkerTAIYOの ベーンタイプ
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
30〜180
種別
小形ハイロータ
仕様
揺動角度可変形
注文コード
12011799
品番
PROA20S-0-90-K
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥48,290
販売価格(税別)
¥
43,900
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・種別・仕様
など
736
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
30〜180
ベーン形式
シングルベーン
仕様
揺動角度可変形
種別
小形ハイロータ
種類
ロータリーシリンダ
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7
使用流体
無給油空気(給油も可)
本体形状
丸形
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
-5〜80
揺動起点
90