※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ハイロータ スイッチユニット

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)90 種別スイッチユニット 仕様ハイドロクッション付ハイロータ用 注文コード12012569 品番FC800-90-45-MA2
参考基準価格(税別)¥277,200 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は揺動角度・種別・仕様など136種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(°)90 仕様ハイドロクッション付ハイロータ用 適合PRN800、PRH800用 種別スイッチユニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする