アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの メッシュキャップ
アメリカンラッセルキャップ(3200)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12012580
品番
66318
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
フィット感抜群のラッセルメッシュキャップ。 マジックテープ調整
仕様
マジックテープ調整
色
ブラック×ホワイト
サイズ
F
サイズ(cm)
56〜60
素材
ラッセルメッシュ ポリエステル100%
色番
10