アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの メッシュキャップ
スポーツメッシュキャップ(5800)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12013000
品番
66325
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
通気性に優れたハニカムメッシュを使用 各種スポーツシーンに最適。 マジックテープ調整
仕様
マジックテープ調整
色
ネイビー
サイズ
F
サイズ(cm)
56〜60
素材
ハニカムメッシュ ポリエステル100%
色番
8