画像準備中

スポーツメッシュキャップ(5800)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード12013027 品番66325
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

通気性に優れたハニカムメッシュを使用 各種スポーツシーンに最適。 マジックテープ調整

仕様マジックテープ調整 オレンジ サイズF サイズ(cm)56〜60 素材ハニカムメッシュ ポリエステル100% 色番63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする