アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの メッシュキャップ
スポーツメッシュキャップ(5800)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトピンク
注文コード
12013036
品番
66325
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
通気性に優れたハニカムメッシュを使用 各種スポーツシーンに最適。 マジックテープ調整
仕様
マジックテープ調整
色
ライトピンク
サイズ
F
サイズ(cm)
56〜60
素材
ハニカムメッシュ ポリエステル100%
色番
160