アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの メッシュキャップ
ツイルメッシュキャップ(6600)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12013201
品番
66328
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
定番ツイルキャップのメッシュバージョン。 ワンタッチベルト付
仕様
ワンタッチベルト付
色
レッド
サイズ
F
サイズ(cm)
56〜60
素材
ツイル ポリエステル80%・綿20%
色番
9