耐熱ガラス容器 2点セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12013209 品番TGS-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。
作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたり、スイーツ作りなど様々な用途で活躍します。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。
特大サイズでカレーの保存やオーブン料理に適しています。
積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。
中身が確認しやすいクリア容器です。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。

材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム 容量(mL)約1520 電子レンジ 形状角形 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×76 質量(g)約900 使用区分オーブン用/電子レンジ用 セット内容角型LLサイズ 2個 耐冷温度(℃)-18 耐熱温度(℃)350(温度差120)
注意
※フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。
※商品サイズ・商品重量・容量は1個あたりです。
※商品サイズ・商品重量はフタ込みです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12013218
2026-02-24
用途:
食品保存時に
その他業種

食品の作り置き用に購入しました。
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。
作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたりできてフタはパッキン付きで密閉性があり汁物もこぼれにくくなっているので衛生的に安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする