耐熱ガラス容器 8点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード12013236 品番TGS-8S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。
作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたり、スイーツ作りなど様々な用途で活躍します。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。
積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。
中身が確認しやすいクリア容器です。
料理にも保存にも使いやすいセットです。
重ねてコンパクトに収納できます。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。

材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム 容量(mL)SS:約180、S:約370、M:約630、L:約1040 電子レンジ 形状 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SS:約120×83×47、S:約145×107×56、M:約170×125×60、L:約197×148×68 質量(g)SS:約220、S:約360、M:約470、L:約680 使用区分オーブン用/電子レンジ用 セット内容角型SSサイズ、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ 各2個 耐冷温度(℃)-18 耐熱温度(℃)350(温度差120)
注意
※フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。
※商品サイズ・商品重量・容量は1個あたりです。
※商品サイズ・商品重量はフタ込みです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12013236 TGS-8S 12013254 TGS-8S 耐熱ガラス容器 8点セット アイリスオーヤマ 耐熱ガラス容器 8点セット アイリスオーヤマ 1個 3,798 税込4,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする