材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)SS:約180、S:約370、M:約630、L:約1040
電子レンジ○
形状角
色クリアブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SS:約120×83×47、S:約145×107×56、M:約170×125×60、L:約197×148×68
質量(g)SS:約220、S:約360、M:約470、L:約680
使用区分オーブン用/電子レンジ用
セット内容角型SSサイズ、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ 各2個
耐冷温度(℃)-18
耐熱温度(℃)350(温度差120)