昇降コーナーデスク/キーボードトレイ付きL字型スタンディングデスク/大型作業面(908x530mm)/PCデスクコンバーター/デュアルモニタ対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12013525 品番ARMSTSCORNR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

コーナー用昇降デスクコンバータ:コーナーデスク、L型デスク、パーティションオフィスなどの作業面を広く活用。簡単レバー操作の空気圧スプリングで高さを調節、デスク面から155mm - 585mmの範囲でロック可能
組立不要:すぐに使える昇降デスクコンバータ。908x530mmの大型作業面 | 安定性に優れたベース(891mmx640mmの設置面が必要)| 複数ディスプレイに対応(トータル耐荷重12.7kg) | コーナー幅1134mm
頑丈なキーボードトレイ:フルサイズキーボードとマウスがおけるトレイ(表面サイズ680mmx265mm、耐荷重2.3kg)、付属のツールで位置調整が可能
グロメット固定:グロメット固定用金具付属。 StarTech.comモニタアーム (ARMDUAL2、ARMPIVOT、ARMSLIM2USB3)などの製品と互換
ケーブル管理:デスクの配線をすっきりと整理できるケーブル通し付き。グロメット穴キャップにもケーブルを通して引き回しが可能

用途
オフィスやパーティション内、ビジネス、各種機関、ホームオフィスなど多様な環境で座位・立位両用のワークステーションを構成
デスクなど既存の作業面を活用してエルゴノミクス(人間工学)対応の環境を作る費用対効果に優れたソリューション
グロメット穴と付属の金具でモニタアームをワークステーションにマウント
質量(kg)9.7 耐荷重(kg)12.7 高さ(mm)160 幅(mm)1100 長さ(mm)703 その他の機能高さ調節幅:430mm 保証期間2年間 固定できる最大高さ(mm)585 静止耐荷重(kg)12.7 (作業面)、2.3 (キーボードトレイ) RoHS指令(10物質対応)対応 天板寸法(幅×奥行)(mm)1100×703
注意
※キーボードトレイ(680mm×264mm)の耐荷重は2.3kgとなっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする