DVI-Dデュアルリンクケーブル 5m オス - オス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12013559 品番DVIDDMM5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最大解像度2560×1600に対応。
最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。
電波障害を排除するフェライトコア。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応。
DVI DDWG規格に準拠。

ケーブル長(m)5 ブラック 質量(g)510 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 コネクタ形状DVI-D (25ピン)(オス)ーDVI-D (25ピン)(オス) シールド2重シールド 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする