※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 定格電圧(V)AC200/220 注文コード12014206 品番PCD2406-NB-200L
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はポート数・定格電圧・内容量など1211種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC200/220 切換方式4方向複動 種別5ポートパイロット形電磁弁 配管形式サブベース配管形 形式ダブルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.8 シール方式ソフトシール 位置数2 作動方式パイロット形 ポートサイズベースなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする