機動スラックス(1タック)(M751-2)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12015380 品番 68049
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

信頼と厳格な印象を演出する定番の機動服。

ネイビー サイズL 股下(cm)79 ウエスト(cm)78〜85 素材制電裏綿サージ ポリエステル90%・綿10% 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする