アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ(男女兼用)(在庫限り)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12015635
品番
88100
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
シンプルなフォルムに制電姓を兼ね備えた軽量でストレッチ性に優れたカーゴパンツ。
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
ダークネイビー
サイズ
L
股下(cm)
ハーフ:86
ウエスト(cm)
82
ヒップ(cm)
104
素材
ストレッチツイル ポリエステル80%・綿20%
色番
8