アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
シングルライダースジャケット(男女兼用)(在庫限り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12015705
品番
89002
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
シンプルなフォルムに制電姓を兼ね備えた軽量でストレッチ性に優れたジャケット。
材質
ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ベージュ
サイズ
M
胸廻(cm)
109
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
62
素材
ストレッチツイル ポリエステル80%・綿20%
色番
2