アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの ジップシャツ 長袖
ハーフZIP長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
3L
注文コード
12016220
品番
551031
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
光の熱戦を遮蔽しウエア内の温度上昇を抑え発汗時に涼感を感じていただけるWINCOOL採用。
色
ブルー
サイズ
3L
胸廻(cm)
114
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
82
素材
WINCOOL ニット ナイロン52%・ポリエステル48%、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
6