画像準備中

ハーフZIP長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード12016256 品番551031
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

光の熱戦を遮蔽しウエア内の温度上昇を抑え発汗時に涼感を感じていただけるWINCOOL採用。

ネイビー サイズL 胸廻(cm)104 着丈(cm)70 裄丈(cm)78 素材WINCOOL ニット ナイロン52%・ポリエステル48%、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする