アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの ジップシャツ 長袖
ハーフZIP長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12016265
品番
551031
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
光の熱戦を遮蔽しウエア内の温度上昇を抑え発汗時に涼感を感じていただけるWINCOOL採用。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸廻(cm)
109
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
80
素材
WINCOOL ニット ナイロン52%・ポリエステル48%、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
8