鉄粉取り粘土

(170件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200g) 注文コード 12024104 品番 -
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。

タイプ細目 用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※用途以外には使用しないこと。
※開封後の粘土は固い状態です。固い粘土をそのまま使用するとにボディにキズを付ける恐れがあります。引っ張ったときに伸びる程度まで柔らかくして下さい。
※冬の時期など、気温が低い場合、硬くなりますので、手で触れる程度のお湯にしばらく浸していただき、お好みの硬さまで柔らかくしてからご使用ください。
※必ず水または流水で潤滑させながら使用してください。
※力の入れ過ぎはボディにキズを付ける原因になってしまうので、手は添える程度に、力を入れずに滑らせて使用してください。
※粘土が汚れてきたら汚れた面を中に練りこみ常に綺麗な面で作業してください。粘土が汚れた状態での使用はボディにキズを付ける原因になります。
※鉄粉の量が多い場合は、水または流水を使用して作業してください。キズが付きにくく、効率よく鉄粉がとれます。
※シャンプー液を使用した場合、再利用はできません。
※地面に落とした場合は使用を中止してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 170
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
ガラスコーティング事前作業
その他業種

当たり前ですが、鉄粉が奇麗に除去できます。
洗車後に車の表面が濡れた状態で手でなでるとややザラザラした感じがしますが、粘土クリーナーで処理した後はツルツルになります。
粘土側に取れた鉄粉が付いて黒くなってきますので、処理の具合を確認できます。
個人的な感覚ではありますが、鉄粉除去でコーティングの持ちが結構違う気がしています。
容量の割に値段が安くてお勧めです。

1人が参考にしています
2026-02-05
用途:
木の液の除去
自動車・二輪車・自転車関連業

知り合いに車の塗装がざらざらして気持ち悪いと言われたので、安上がりなのはこれだよと言って買ってあげました。
鉄粉とかも取れてWAXのノリもよく感激してました。

2025-11-26
用途:
車のボディー磨き前に

ポリッシャーで磨いてもくすんだままで光沢が出ないので、恐らく鉄粉のせいだと思い使ってみましたが、ざらざら感はなくなったようです
天気のよい日にポリッシャーで磨いてみて光沢が出ればよいのですが

2026-01-05
用途:
鉄粉取り
自動車・二輪車・自転車関連業

値段的には可なりお買い得価格ですが、PRO USEしないで有れば、これで良いかと思います。

対象商品:
12024104
2025-09-28
用途:
塗装ミスト取りに
製造業

バッチリ取れました。 柔らかい粘土なので、傷がつきにくいです。 用量も多く助かります。

1人が参考にしています
2025-10-06
用途:
鉄粉サビの除去
介護タクシー川村 様 (運輸・通信業)

久しぶりに使いましたが、問題ありません。きれいに取れました。

2025-07-24
用途:
自動車メンテナンス
農・林・水産業

車庫のペンキを塗った時に屋根にミストが…。
屋根だったので人に指摘される事は有りませんでしたが、洗車の度に気になっていました。
力を入れずに暫く擦ると落ちました!
WAX掛けも良い感じです!

1人が参考にしています
2025-06-17
用途:
コーティング前の鉄粉除去に
製造業

今まではカー用品専門店でのブランド品購入でしたが、その2倍(200g)で更に安いということで、早速購入しました。
同じ細目ですが、最初、比較しながら使用していたのですが、塗装面にこすり傷が付くこともなく安心して使用しています。
量が2倍というのは使いやすいので良いですね。
今までは量が少なく細かな作業が必要でしたが、それが解消されて楽になりました。
これはお勧めです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
研磨剤は入っていますか
回答:
研磨剤は入っております。
7人が参考にしています
2021-06-09
質問:
下記商品の違いについて、どのように使い分ければよいですか。

@モノタロウ 鉄粉取り粘土
注文コード 21656626 品番 3078N
内容量 1個(200g)
https://www.monotaro.com/p/2165/6626/

Aモノタロウ 鉄粉取り粘土
注文コード 38422388 品番 -
内容量 1個(200g)
https://www.monotaro.com/p/3842/2388/
回答:
いずれも詳細な用途については厳密にはございませんが、目が細かいものになるとボディーへの細かいキズはつきにくくなりますが、洗浄力は落ちます。
白やメタリックなど、あまり細かい傷が目立ちくにい色のものであれば、中目(21656626)のご使用で問題ないと思われますが、ボディーへの傷を気になされるようであれば、細目(38422388)をお勧めいたします。
12人が参考にしています
2021-06-09
質問:
袋の上から触ると固くて使用できません。
回答:
当製品の硬さは気温に大きく影響されます。
冬の時期はどうしても硬くなりますので、手で触れる程度のお湯にしばらく浸していただき、お好みの硬さまで柔らかくしてからご使用ください。
6人が参考にしています
2021-06-09

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする