2in1ふとん乾燥機&セラミックヒーター「ドライヒート」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12028846 品番FC-T2249WH
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

ふとん乾燥機とセラミックヒーターを1台で実現した2in1新型セラミックヒーター「ドライヒート」。
冬は1000Wのセラミックヒーターとして足元を暖めることができ、年中使える本格派ふとん乾燥機として、季節に応じた夏モード/冬モードを搭載し、冬はあったか、夏はカラッと快適に。
ふとんの温めはもちろん、ダニアタックモード搭載でダニや花粉症などの対策にも効果的です。
付属の衣類乾燥アタッチメントを装着すれば部屋干しの衣類乾燥機としても使うことができます。
雨の日に濡れたシューズやブーツはくつ乾燥アタッチメントで温風乾燥できます。
コンパクト設計で部屋間の移動や使いたい場所への持ち運びもラクラク。
シーンに応じてふとんや衣類、くつなどを1年中清潔な状態で快適に保つことができます。

ホワイト 消費電力(W)1000/600/400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×14.5×27 質量(kg)2.7 材質PP、ABS 電源AC100V (50/60Hz) モードヒーター2段階切替(強/弱)、ふとん乾燥、衣類乾燥、靴乾燥、ダニアタック、ふとん速暖 切タイマー20、40、60、80、100、120、180分、240分(暖房運転時のみ)、自動:8時間 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 付属品くつ乾燥用アタッチメント、衣類乾燥用アタッチメント、ふとん乾燥用アタッチメント 1時間あたりの電気代目安(円)約27(暖房/1000W連続運転時) 用途暖房

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする