マックスロック MAX-BR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)カプラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12033798 品番 MAX-BR-AL-50Ax40A
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質(本体)アルミ(AL) 呼び径(inch)2"×1.1/2 表記BR20 15 寸法C(Φmm)63.8 H(mm)52 サイズ(inch)カプラー:2” ねじサイズオス:(R)1.1/2 材質(パッキン)NBR 寸法J(mm)26 寸法L(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする