マックスロック MAX-BR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)カプラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12033825 品番 MAX-BR-AL-100Ax80A
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質(本体)アルミ(AL) 呼び径(inch)4"×3" 表記BR40 30 寸法C(Φmm)120.2 H(mm)58.5 サイズ(inch)カプラー:4" ねじサイズオス:(R)3" 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする