曜日別特売
865948 アイスベスト(アイスパック4個付) アイトス 12036967

865948 アイスベスト(アイスパック4個付) アイトス 12036967
865948 アイスベスト(アイスパック4個付) アイトス 12036967
865948 アイスベスト(アイスパック4個付) アイトス 12036967
865948 アイスベスト(アイスパック4個付) アイトス 12036967
865948 アイスベスト(アイスパック4個付) アイトス 12036967
865948 アイスベスト(アイスパック4個付) アイトス 12036967

アイスベスト(アイスパック4個付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード12036967品番865948
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

冷やして予防する、最も効果的な熱中症対策アイスベスト。

ブラックサイズXL胸廻(cm)90~116着丈(cm)36色番10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1203696786594861710305AZ-865948865948 アイスベスト(アイスパック4個付) アイトス 61710305アイスベスト(アイスパック4個付)アイトス1枚
3,390
税込3,729
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 草刈り
製造業

草刈りで使用していますが、劇的に涼しいまでは残念ながらいきません、でも無いよりは猛暑対策にはなります、送風ベストの下に着用します保冷バッグにもよるかもしれませんが2時間が暑さの限界かなと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする