曜日別特売
UD-F30U 【搬入設置込み】シュレッダー Universalシリーズ 明光商会 12040265

 

UD-F30U 【搬入設置込み】シュレッダー Universalシリーズ 明光商会 12040265
UD-F30U 【搬入設置込み】シュレッダー Universalシリーズ 明光商会 12040265

【搬入設置込み】シュレッダー Universalシリーズ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード12040265品番UD-F30U
参考基準価格(税別)¥498,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

シンプルなストレートカットモデル。
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。

細断形状ストレートカット容量(L)屑箱:79投入口幅(mm)310細断寸法(mm)約3細断枚数18枚最大細断枚数18枚細断速度4.0~6.0m/分定格時間連続定格消費電力(W)420本体寸法(mm)500×500×850電源(V)AC100質量(kg)82グリーン購入法適合ダストボックス容量(L)屑箱:79最大投入幅310mmサービス分類組立・設置・取付
注意
※WEB注文専用商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配送設置サービス込みとなっておりますので、買い物カゴへ追加後、詳細納入先情報をご入力ください。
※受注後のキャンセル・返品不可製品となります。
※搬入経路に段差がある場合、あるいはエレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合は、別途費用@20,000をご請求させていただきますので、予めご了承願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき27,000/税込29,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12040265
2024-01-11
用途: 個人情報等破棄
株式会社ユニバース卸売・小売業

すぐ箱がいっぱいになるほどのくずが溜まり、少し残念ではあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする