sita(サイタ)
sita(サイタ)の 園芸鋸
sita(サイタ)の 万能(生木・植木)
sita(サイタ)の 鞘入り
サヤ付竹挽鋸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12040344
品番
STNS-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち
サビにくいクリアコーティング仕上げ
ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利
すべりにくく手になじむラバーグリップ
刃長(mm)
240
全長(mm)
390
板厚(mm)
0.6
切り溝幅(mm)
1.05
刃ピッチ(mm)
1.6
質量(g)
約125
材質
刃:SK4(日本鋼)、グリップ:ABS+TPR、サヤ:ABS
用途
竹・生竹・木材など切断作業に最適