sita(サイタ)
sita(サイタ)の 園芸鋸
sita(サイタ)の 万能(生木・植木)
sita(サイタ)の 鞘入り
サヤ付剪定鋸替刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12040396
品番
SSNM-270K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
刃長(mm)
270
全長(mm)
313
板厚(mm)
0.75
切り溝幅(mm)
1.15
刃ピッチ(mm)
3
質量(g)
約60
材質(刃)
SK4(日本鋼)
アズワン品番
64-5133-19