sita(サイタ)
sita(サイタ)の 園芸鋸
sita(サイタ)の 万能(生木・植木)
sita(サイタ)の 鞘入り
サヤ付剪定鋸替刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12040405
品番
SSNM-330K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刃長(mm)
330
全長(mm)
370
板厚(mm)
1
切り溝幅(mm)
1.45
刃ピッチ(mm)
4
質量(g)
約90
材質
SK5(日本鋼)
アズワン品番
64-5131-18