sita(サイタ)
sita(サイタ)の 除草具
sita(サイタ)の 雑草抜き
フィットグリップ雑草鎌
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12040457
品番
A629
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
握りやすいフィットグリップ
ステンレス製:サビにくく丈夫で長持ち
材質(刃)
ステンレス
刃渡り(mm)
70
全長(mm)
205
柄長さ(mm)
120
質量(g)
約50
用途
雑草抜き
アズワン品番
64-5135-72