定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大24W(5V/4.8A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
使用電源アクセサリーソケット
コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2
質量(g)約24
発光色赤・青
保証期間1年間
その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず)
定格出力電圧(V)DC5
使用地区日本
定格出力電流合計最大4.8A(各ポート最大2.4A)
ソケット径(Φmm)20.8〜22.0(対応)