BURST PRO AIR ブラック 軽量光学式ワイヤレス RGB ゲーミングマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12042198 品番ROC-11-430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,709

快適性とパフォーマンスを追求した軽量の左右対称型
ゲーミンググレードの 2.4GHz および Bluetooth 5.2 のどちらにも接続可能
1 回の充電で最大 100 時間持続するバッテリー
水やホコリに強い Bionic Shell と 4 つの RGB ライティングゾーンを搭載
デバウンスを調整可能な 1 億回の光学式スイッチ検査済み
400 IPS のトラッキング速度による最大限の精度を備えた 19K DPI 光学式センサー
USB-C による急速充電に対応した取外し可能な PhantomFlex ケーブル

USBタイプUSB 2.0以上 ブラック 寸法(mm)120×58×38 セット内容ROCCAT(R) Burst Pro Air、クイックスタートガイド OSWindows(R) 7以上(ソフトウェアサポート) 質量(g)81 電源充電式 接続方式無線 無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする