曜日別特売
SOLAR400W 400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー) 12045436

SOLAR400W 400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー) 12045436
SOLAR400W 400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー) 12045436
SOLAR400W 400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー) 12045436
SOLAR400W 400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー) 12045436
SOLAR400W 400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー) 12045436
SOLAR400W 400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー) 12045436
SOLAR400W 400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー) 12045436
SOLAR400W 400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー) 12045436
SOLAR400W 400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー) 12045436
SOLAR400W 400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー) 12045436
SOLAR400W 400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー) 12045436

400Wソーラーパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード12045436品番SOLAR400W
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。
さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。

寸法(cm)約236.5×105.8×2.5効率0.226コネクタ【出力】MC4RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)11(Imp 9.8)質量(kg)ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19電圧(V)開路:48(Vmp 41)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする