防災非常用蓄電池 大容量5100Wh

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12045585 品番PR-HUG-5100BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980,000

蓄電容量は余裕の5.1KWhで実用性はバッチリ
持ち運びが可能なソーラーパネルで、繰り返し充電可能。
キャスター付きで簡単に移動可能。

充電時間(時間)8.5 質量(kg)80 保証期間3年 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧(V)AC90〜132(UPSモード:90〜110)/ソーラーパネル ブラック 付属品AC入力ケーブル・PV入力ケーブル・ケーブル用袋・説明書 幅(mm)284 高さ(mm)691 使用温度範囲(℃)0〜45(充電0〜40) 奥行(mm)559 定格出力(W)2000 バッテリーリチウムイオンバッテリー(LiFePO4 リン酸鉄) 波形50/60Hz (正弦波) 保管温度範囲(℃)-25℃〜40 バッテリー容量(Wh)5120 入力ポートAC90〜110V 出力ポートAC100V、4ポート

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする