BCP対策ラック型UPS 9UラックマウントUPS 5280Wh

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12045856 品番RM1500-C09-5280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

あらゆる事務機器をサポートするハイパワーな1500W出力。(バッテリー給電として使用する場合)
UPS起動時に商用電源が不要なコールドスタート機能搭載、商用電源がない所でも使用可能。
停電時にライン・インタラクティブ方式で瞬停なくバッテリーより給電可能。
3Uラックマウントキャビネットなので移動やレイアウト変更が容易。
脱着式LCDパネル装備。

運転方式ラインインタラクティブ方式 蓄電池容量(Wh)5280 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格出力2400VA/1500W(バッテリー給電時)、1500W(商用給電時) 寿命10年(期待)※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。 出力周波数商用給電時 :入力周波数に同じ、バッテリー給電時:50/60Hz±3Hz、Cold Start 時:50(工場設定値) 使用温湿度範囲充電:0〜45℃/相対湿度15〜90%RH※結露無き事、放電:-10〜55℃/相対湿度15〜90%RH※結露無き事 入力電圧範囲(V)AC74〜130 波形(電圧)正弦波 蓄電池形名リン酸鉄リチウムイオン蓄電池 切替時間20ms 以内(100W 負荷条件/出力波形で測定時) 保管温湿度範囲0〜55℃/相対湿度15〜90%RH※結露無き事 充電時間(時間)約64(AC 負荷<40%(600W)の場合/95%以上)、約76(AC 負荷>40%(600W)の場合)※最大充電電流2Adc 質量(kg)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×700×580(キャスター含む) 出力容量最大2400VA(バッテリー給電時) 出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【入力インレット】IEC60320 C14、【停電検出後】5s 以内(100W 負荷条件/スイッチ切替時間)、【出力コネクタ数】8 / NEMA 5-15R、【放電時間】約630分(500W/負荷時)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする