画像準備中

キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)32 仕様JIS G 3442(水道管用亜鉛めっき鋼管)を原管とする 注文コード12046084 品番VLP-VB【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥15,9002,498
この商品は呼び径・仕様など27種類から選べます 他の種類を見る

衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。
耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。
内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。
ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。
施工が簡単です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類塩ビライニング鋼管 呼び径(A)32 使用圧力(MPa)1.0以下 長さ(mm)4000 規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品 使用温度範囲(℃)-5〜40 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様JIS G 3442(水道管用亜鉛めっき鋼管)を原管とする 形状パイプ 長さ(m)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする