商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
幅C(mm)25.4
外径D(Φmm)52.388
内接円径Fw(Φmm)38.1
シールド形状開放形
軌道輪形状針状ころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)149
許容回転数(min-1[r.p.m])11000
基本静定格荷重Co(N)66900
JIS等級0
基本動定格荷重C(N)43700
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼