タジマ(田島ルーフィング)
タジマ(田島ルーフィング)の 内装資材
タジマ(田島ルーフィング)の カーペット・フロア
タジマ(田島ルーフィング)の クッションフロア
タピス スタイルTS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
12047405
品番
454-714
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
浮かび上がるラインが、モダンで落ち着きのある空間を演出。
材質
パイル/ナイロンF60%・ポリプロピレンF40%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
500×500
機能
制電・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)
HIGH3.5/LOW2.5
パイル密度
ステッチ数値:11.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません